KERN AND SOHN IOC 6K-4 industriell balanse, 3 og 6 kg maks. Veiing, 0.1 og 0.2g lesbarhet

På lager
Vare: CJ7AEP Modell: IOC 6K-4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid3 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.003, 0.006 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.02, 0.04 kg
Plattformdybde110mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1, 0.2 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 300
reproduserbarhet0.001, 0.002 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)250mg
Minste delvekt for styktelling (normal)2.5g
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet3, 6 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner300 x 300 x 110 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7
Skipets høyde (cm)18
Skipets lengde (cm)36.5
Skipets bredde (cm)71
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetlinearitetMinimum vektVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetPris
KERN OG SOHN IOC 100K-3 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g7 035 NOK
KERN OG SOHN IOC 100K-3L industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g9 471 NOK
KERN OG SOHN IOC 10K-4 industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.2 og 0.5 g Lesbarhet | CJ7AEG IOC 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g5 141 NOK
KERN OG SOHN IOC 10K-4L industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.2 og 0.5 g Lesbarhet | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g5 682 NOK
KERN OG SOHN IOC 300K-3 industribalanse, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g9 742 NOK
KERN OG SOHN IOC 30K-4 industribalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g5 682 NOK
KERN OG SOHN IOC 600K-2 industribalanse, 300 og 600 kg Maks. Veiing, 10 og 20 g Lesbarhet | CJ7AEL IOC 600K-2300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g11 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IOC 6K-4 industriell balanse, 3 og 6 kg maks. Veiing, 0.1 og 0.2g lesbarhet
5 276 NOK / enhet