KERN AND SOHN IOC 600K-2 industriell balanse, 300 og 600 kg maks. Veiing, 10 og 20g lesbarhet

På lager
Vare: CJ7AEL Modell: IOC 600K-2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid3 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.3, 0.6 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt2, 4 kg
Plattformdybde200 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet10, 20 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse800 mm x 600
reproduserbarhet0.1, 0.2 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet300, 600 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner800 x 600 x 200 mm
Veier overflatedybde600 mm
Veiende overflate bredde800 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37
Skipets høyde (cm)18.5
Skipets lengde (cm)75
Skipets bredde (cm)124
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetlinearitetMinimum vektVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetPris
KERN OG SOHN IOC 100K-3 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g7 035 NOK
KERN OG SOHN IOC 100K-3L industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g9 471 NOK
KERN OG SOHN IOC 10K-4 industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.2 og 0.5 g Lesbarhet | CJ7AEG IOC 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g5 141 NOK
KERN OG SOHN IOC 10K-4L industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.2 og 0.5 g Lesbarhet | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g5 682 NOK
KERN OG SOHN IOC 300K-3 industribalanse, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g9 742 NOK
KERN OG SOHN IOC 30K-4 industribalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g5 682 NOK
KERN OG SOHN IOC 60K-3 industriell balanse, 30 og 60 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CJ7AEM IOC 60K-330, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g5 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IOC 600K-2 industriell balanse, 300 og 600 kg maks. Veiing, 10 og 20g lesbarhet
11 771 NOK / enhet