Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39080.010.0010 Dybelstift Stål 1 X 10Mm, 100PK | AH7WTR 38DT37

GRAINGER M39080.010.0010 Dowel Pin Stål 1 X 10 Mm, 100PK

På lager
Vare: AH7WTR Modell: M39080.010.0010Kryssreferanse: 38DT37
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde10 "
Nominell diameter1mm
Pin Dia.1.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39080.010.0010 Dowel Pin Stål 1 X 10 Mm, 100PK
274NOK /pakke