KERN AND SOHN IOC 60K-3L industriell balanse, 30 og 60 kg Maks. Vekt, 1 og 2 g lesbarhet

På lager
Vare: CJ7AEN Modell: IOC 60K-3L

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Reserve batteri100 timer.
Batteriets ladetid3 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V AC
linearitet+/-0.03, 0.06 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Strøm0.4A
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.2, 0.4 kg
Plattformdybde120 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1, 2 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse500 mm x 400
reproduserbarhet0.01, 0.02 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Veiekapasitet30, 60 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner500 x 400 x 120 mm
Veier overflatedybde400 mm
Veiende overflate bredde500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.7
Skipets høyde (cm)17.5
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)88.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeiekapasitetlinearitetMinimum vektVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetPris
KERN OG SOHN IOC 100K-3 industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CJ7AEE IOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g7 035 NOK
KERN OG SOHN IOC 100K-3L industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CJ7AEF IOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g9 471 NOK
KERN OG SOHN IOC 10K-4 industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.2 og 0.5 g Lesbarhet | CJ7AEG IOC 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g5 141 NOK
KERN OG SOHN IOC 10K-4L industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 0.2 og 0.5 g Lesbarhet | CJ7AEH IOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g5 682 NOK
KERN OG SOHN IOC 300K-3 industribalanse, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CJ7AEJ IOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g9 742 NOK
KERN OG SOHN IOC 30K-4 industribalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 0.5 og 1g Lesbarhet | CJ7AEK IOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g5 682 NOK
KERN OG SOHN IOC 600K-2 industribalanse, 300 og 600 kg Maks. Veiing, 10 og 20 g Lesbarhet | CJ7AEL IOC 600K-2300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g11 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IOC 60K-3L industriell balanse, 30 og 60 kg Maks. Vekt, 1 og 2 g lesbarhet
6 900 NOK / enhet