CROSBY Ankerhylle


filtre
Body Material: Karbonstål , Pin materiale: Karbonstål
StilModellKroppsstørrelseFinishPin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
1018543
1"malt1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 067 NOK
B
1019560
1"malt1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 669 NOK
C
1018534
1"Galvanisert1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 191 NOK
C
1018614
1.5 "Galvanisert1.625 "3.875 "34,000 lb.3 806 NOK
B
1019640
1.5 "malt1.625 "3.875 "34,000 lb.4 698 NOK
A
1018589
1.25 "malt1.375 "3.25 "24,000 lb.2 308 NOK
C
1018570
1.25 "Galvanisert1.375 "3.25 "24,000 lb.2 485 NOK
B
1019604
1.25 "malt1.375 "3.25 "24,000 lb.3 058 NOK
A
1018641
1.75 "malt2"5"50,000 lb.5 748 NOK
B
1019668
1.75 "malt2"5"50,000 lb.6 510 NOK
B
1019588
1.125 "malt1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.2 228 NOK
A
1018561
1.125 "malt1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.1 603 NOK
C
1018552
1.125 "Galvanisert1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.1 731 NOK
A
1018605
1.375 "malt1.5 "3.625 "27,000 lb.2 940 NOK
B
1019622
1.375 "malt1.5 "3.625 "27,000 lb.3 845 NOK
C
1018598
1.375 "Galvanisert1.5 "3.625 "27,000 lb.3 228 NOK
A
1018464
1 / 2 "malt21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg232NOK
C
1018455
1 / 2 "Galvanisert21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg264NOK
B
1019481
1 / 2 "malt21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg469NOK
A
1018384
1 / 4 "malt5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.131NOK
C
1018375
1 / 4 "Galvanisert5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.130NOK
A
1018669
2"malt2.25 "5.75 "70,000 lb.7 494 NOK
B
1019686
2"malt2.25 "5.75 "70,000 lb.9 673 NOK
B
1019702
2.5 "malt2.75 "7.25 "110,000 lb.23 611 NOK
A
1018687
2.5 "malt2.75 "7.25 "110,000 lb.20 593 NOK
C
1018491
3 / 4 "Galvanisert7 / 8 "2"9500 lb.639NOK
B
1019524
3 / 4 "malt7 / 8 "2"9500 lb.908NOK
A
1018507
3 / 4 "malt7 / 8 "2"9500 lb.597NOK
A
1018428
3 / 8 "malt7 / 16 "1.031 "2000 lb.174NOK
C
1018419
3 / 8 "Galvanisert7 / 16 "1.031 "2000 lb.175NOK
C
1018357
3 / 16 "Galvanisert1 / 4 "5 / 8 "660 kg124NOK
B
1019506
5 / 8 "malt3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.593NOK
A
1018482
5 / 8 "malt3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.416NOK
C
1018473
5 / 8 "Galvanisert3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.444NOK
C
1018393
5 / 16 "Galvanisert3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.166NOK
A
1018400
5 / 16 "malt3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.164NOK
A
1018525
7 / 8 "malt1"2 9 / 32 "13,000 lb.809NOK
B
1019542
7 / 8 "malt1"2 9 / 32 "13,000 lb.1 253 NOK
C
1018516
7 / 8 "Galvanisert1"2 9 / 32 "13,000 lb.882NOK
A
1018446
7 / 16 "malt17 / 32 "1.156 "3000 lb.191NOK
C
1018437
7 / 16 "Galvanisert17 / 32 "1.156 "3000 lb.198NOK

Ankerhylle

Crosby ankersjakler er designet for å gi høy styrke ved løfte-, trekking- eller riggeoperasjoner. Disse sjaklene oppfyller eller overgår alle kravene i ASME B30.26-standarder og har karbonstålkonstruksjon i en bolt-type design for å håndtere en maksimal belastning på 110000 XNUMX lb. De er egnet for permanente og langsiktige installasjoner der lasten kan gli på sjakkelpinnen, og dermed få tappen til å rotere. Disse sjaklene er permanent merket med den nominelle størrelsen og arbeidsbelastningsgrensen (WLL) i tonn. Velg fra et bredt utvalg av disse Crosby-sjaklene, tilgjengelig i malte og galvaniserte varianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?