Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1018525 Ankersjakkel karbonstål 13000 Lb. | AB8WCY 29WP49

CROSBY 1018525 Ankersjakkel karbonstål 13000 Lb.

På lager
Vare: AB8WCY Modell: 1018525Kryssreferanse: 29WP49
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
809NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbøyle
Body MaterialKarbonstål
Kroppsstørrelse7 / 8 "
Finishmalt
Pin Dia.1"
PinnematerialeKarbonstål
Pin stilSkruepinne
Slyngebredde2 9 / 32 "
Bredde mellom øynene1-7 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense13,000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFinishPin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris
CROSBY 1018400 Ankersjakkel Karbonstål 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "malt3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.164NOK
CROSBY 1018428 Ankerbøyle Karbonstål 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "malt7 / 16 "1.031 "2000 lb.174NOK
CROSBY 1018464 Ankersjakkel karbonstål 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "malt21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg236NOK
CROSBY 1018507 Ankersjakkel karbonstål 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "malt7 / 8 "2"9500 lb.597NOK
CROSBY 1018589 Ankersjakkel karbonstål 24000 Lb. | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "malt1.375 "3.25 "24,000 lb.2 347 NOK
CROSBY 1018641 Ankerbøyle Karbonstål 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "malt2"5"50,000 lb.5 847 NOK
CROSBY 1018669 Ankersjakkel karbonstål 70000 Lb. | AB8WDB 29WP56 10186692"malt2.25 "5.75 "70,000 lb.7 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1018525 Ankersjakkel karbonstål 13000 Lb.
809NOK / enhet