KERN AND SOHN Presisjonsvekter i PBJ-N-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Enheter: ct, g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellPlattformdybdeKalibreringsklasseKalibreringsverdiPlattformhøydePlattformbreddeRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris (eks. mva)
A
PBJ 4200-2M
5 mmII0.1g--170 mm x 1802.5 sek.10mg25 708 NOK
B
PBJ 620-3M
5 mmI0.01g105 mm108 mm112 mm x 1122.5 sek.1mg27 737 NOK
C
PBJ 6200-2M
5 mmI0.1g--170 mm x 1802.5 sek.10mg31 120 NOK
D
PBJ 8200-1M
8 mmII1g195 mm180 mm170 mm x 1801.2 sek.100mg25 572 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?