KERN OG SOHN PBJ 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LTN

KERN AND SOHN PBJ 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LTN Modell: PBJ 4200-2M

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseII
Kalibreringsverdi0.1g
Saksbredde209mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon209 x 322 x 78 mm
Husets høyde78 mm
Husets lengde322 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.02 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt0.5g
Plattformdybde5 mm
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse170 mm x 180
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid2.5 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10mg
Minste delvekt for styktelling (normal)100mg
RørtypeTrinokulær
Enheterct, g, kg
Veiekapasitet4200g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner170 x 180 x 5 mm
Veier overflatedybde180 mm
Veiende overflate bredde170 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5
Skipets høyde (cm)25.5
Skipets lengde (cm)46
Skipets bredde (cm)37
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformdybdeKalibreringsklasseKalibreringsverdiPlattformhøydePlattformbreddeRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris
KERN OG SOHN PBJ 6200-2M presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LTP PBJ 6200-2M5 mmI0.1g--170 mm x 1802.5 sek.10mg31 120 NOK
KERN OG SOHN PBJ 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LTQ PBJ 620-3M5 mmI0.01g105 mm108 mm112 mm x 1122.5 sek.1mg27 737 NOK
KERN OG SOHN PBJ 8200-1M presisjonsbalanse, 8200g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LTR PBJ 8200-1M8 mmII1g195 mm180 mm170 mm x 1801.2 sek.100mg25 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PBJ 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
25 708 NOK / enhet