Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 56462 Halvrund håndpute 5 Diameter x 3/8 T, 20 Pk | AB9JHR 2DHV4

3M 56462 Halvrund håndpute 5 diameter x 3/8 T, 20 stk.

På lager
Vare: AB9JHR Modell: 56462Kryssref: 2DHV4
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
3 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrunde skivehåndpute
VedleggstypeLim / PSA
TetthetMedium
Diameter5"
MaterialeSkum
Tykkelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeTetthetDiameterAnsiktsmonteringstypeSakTykkelsePris
3M 56445 Center Water Feed Disc Håndpute 3 Tommer, 10 Pk | AB9BXC 2AZD9 56445Krok og sløyfe-3"-Senter vannmateskive håndpute-4 606 NOK
3M 56479 Backup Pad 4 Tommer Diameter Rollon/off 3/8-24, 5 Pk | AB9CCU 2BAH4 56479-Hard4"Rask forandringLuftkjølt sikkerhetskopi av plate-4 693 NOK
3M 56493 Halvrund håndpute 5 Diameter x 1/4 T, 20 Pk | AB9WLU 2FUZ2 56493Krok og sløyfeMedium5"-Halvrunde skivehåndpute1 / 4 "3 007 NOK
3M 56491 Disc Interface Pad 5 Tommer Diameter, 10 Pk | AB9WVG 2FXX4 56491--5"Hook and LoopGrensesnittplate for plate1 / 2 "1 843 NOK
3M 56459 Disc Interface Pad 5 Tommer Diameter, 100 Pk | AC2EGQ 2JFB1 56459--5"Lim / PSAGrensesnittplate for plate1 / 2 "8 435 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 56462 Halvrund håndpute 5 diameter x 3/8 T, 20 stk.
3 108 NOK / enhet