Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 56491 Disc Interface Pad 5 Tommer Diameter, 10 Pk | AB9WVG 2FXX4

3M 56491 Disc Interface Pad 5 tommers diameter, 10 stk

På lager
Vare: AB9WVG Modell: 56491Kryssreferanse: 2FXX4
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
1 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensesnittplate for plate
BakmonteringstypeHook and Loop
Diameter5"
AnsiktsmonteringstypeHook and Loop
Maks. RPM12,000
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode5911900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeTetthetDiameterAnsiktsmonteringstypeSakTykkelsePris
3M 56445 Center Water Feed Disc Håndpute 3 Tommer, 10 Pk | AB9BXC 2AZD9 56445Krok og sløyfe-3"-Senter vannmateskive håndpute-4 606 NOK
3M 56479 Backup Pad 4 Tommer Diameter Rollon/off 3/8-24, 5 Pk | AB9CCU 2BAH4 56479-Hard4"Rask forandringLuftkjølt sikkerhetskopi av plate-4 693 NOK
3M 56462 Halvrund håndpute 5 Diameter x 3/8 T, 20 Pk | AB9JHR 2DHV4 56462Lim / PSAMedium5"-Halvrunde skivehåndpute3 / 8 "3 108 NOK
3M 56493 Halvrund håndpute 5 Diameter x 1/4 T, 20 Pk | AB9WLU 2FUZ2 56493Krok og sløyfeMedium5"-Halvrunde skivehåndpute1 / 4 "3 007 NOK
3M 56459 Disc Interface Pad 5 Tommer Diameter, 100 Pk | AC2EGQ 2JFB1 56459--5"Lim / PSAGrensesnittplate for plate1 / 2 "8 435 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 56491 Disc Interface Pad 5 tommers diameter, 10 stk
1 843 NOK / enhet