ORION Lue


filtre
Body Material: polypropylen
StilModellTemp. OmrådeFARGETilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris (eks. mva)
A
11/2 CAP
-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40608NOK
A
4 CAP
-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav5.178 "80 psi4.484 "4"401 601 NOK
A
2 CAP
-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.909 "80 psi2.375 "2"40602NOK
A
3 CAP
-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav4.168 "80 psi3.5 "3"401 105 NOK
B
3/4 CAP
40 grader til 210 grader FHvitslip-150 psi1.433 "3 / 4 "80217NOK
B
1 CAP
40 grader til 210 grader FHvitslip2.395 "150 psi2.368 "1.5 "80341NOK
B
1/2 CAP
40 grader til 210 grader FHvitslip1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80219NOK
B
1 CAP
40 grader til 210 grader FHvitslip-150 psi1.715 "1"80239NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?