MARATHON MOTORS Farm Duty / Agricultural, 1 Ph, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, 1 Spd


filtre
kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Bli ferdig: Grå , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 6 1 / 16 " , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor Sub Application: Fjærkrevifter , Motortype: PSC , Montering: Stud , Nominell effektivitet: 54% , Total lengde: 7.625 " , Fase: 1 , Rotasjon: CCW , Skafttype: Glatt m / 0.188 x 0.188 "nøkkel
StilModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A
5KCP49UN9837S
85056Y3.7-3.6Under 10001.05 / 8 "1.875 "Auto6 884 NOK
B
048S17T2004
172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Håndbok2 600 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?