MARATHON MOTORER 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hk 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hk 850 o / min

På lager
Vare: AC6EZJ Modell: 5KCP49UN9837SKryssref.: 33L622 / F780

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Frame56Y
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.7-3.6
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud
RPM på typeskilt850
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AkseltypeGlatt m / 0.188 x 0.188 "nøkkel
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)25.1
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hk 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909 048S17T2004172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "Håndbok2 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hk 850 o / min
6 210 NOK / enhet