Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hk 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hk 1725 o / min

På lager
Vare: AF8BDY Modell: 048S17T2004Kryssref: 24TM10 / X909
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
2 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
FinishGrå
Frame48Y
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet54%
Total lengde7.625 "
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1 9 / 16 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)16.81
Skipets lengde (cm)28.09
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORER 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hk 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780 5KCP49UN9837S85056Y3.7-3.6Under 10001.05 / 8 "1.875 "Auto6 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hk 1725 o / min
2 345 NOK / enhet