HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Beholdere, hann


filtre
Forsterker AC: 20 , Farge: Grå , Ledermateriale: Kobber , Ledertype: Kobber , Konstruksjon: fabrikkert , Ledningslengde: 1ft. , Gjeldende vurdering: 20 A , Innkapslingstype: NEMA 4X , Jakketype: MTW , Materiale: Kompositt , Maks. Spenning: 600 VAC , Spenningsvurdering: 600 V
StilModellDirigentstørrelseMåler / lederAntall ledereAntall polerPlug TypetypenPris (eks. mva)
A
RM2003PB001
# 12 AWG12333-ledningmann1 685 NOK
A
RM2306PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-ledningMann, supernøytral, isolert bakken1 984 NOK
A
RM2304PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12444-ledningMann, isolert bakken1 738 NOK

Beholdere, hann

Hubbell Wiring Device-Kellems hannekontakter er plugger designet for å koble enheter til en strømkilde. Disse pluggene har kobberledere for høy ledningsevne og er dekket med MTW -kappe for å beskytte ledere og gi isolasjon. Sporene på utsiden gir en sikker passform og NEMA 4X -konfigurasjon sikrer beskyttelse mot støv, vann og korrosjon. Velg mellom et stort utvalg beholdere, tilgjengelig i 4 og 6 ledervarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?