Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RM2003PB001 Kontakt, hann, med 1 fot kabel, 20 A, 3 polet | AB9MPT 2DZV6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Beholder, hann, med 1 fot kabel, 20 A, 3 polet

På lager
Vare: AB9MPT Modell: RM2003PB001Kryssreferanse: 2DZV6
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
1 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
Forsterker AC20
FARGEGrå
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse# 12 AWG
LedertypeKobber
Anleggfabrikkert
Ledningslengde1ft.
Karakter20 A
VedleggstypeNEMA 4X
Måler / leder12
Jakke TypeMTW
MaterialeKompositt
Maks. Spenning600 VAC
Antall ledere3
Antall poler3
Plugg endemann
Plug Type3-ledning
typenmann
Spenningsverdier600 V
Wattstyrke12000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beholder (hann)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseMåler / lederAntall ledereAntall polerPlug TypetypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RM2304PB001 Kontakt, hann, med 1 fot kabel, 20 A, 4 polet | AB9MPU 2DZV7 RM2304PB001# 12 AWG, # 10 AWG12444-ledningMann, isolert bakken1 622 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RM2306PB001 Kontakt, hann, med 1 fot kabel, 20 A, 6 polet | AB9MPV 2DZV8 RM2306PB001# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-ledningMann, supernøytral, isolert bakken1 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2003PB001 Beholder, hann, med 1 fot kabel, 20 A, 3 polet
1 541 NOK / enhet