VESTIL PM6-serien med komplette palletrucker


filtre
Kapasitet: 6000 lbs. , Farge: Rød , Dybde: 61 " , Gaffellengde: 48 " , Gaffelbredde: 27 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 48 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 48 " , Materiale: Stål , Strømkilde: Hånd , Roller Dia.: 3" , Rullemateriale: Poly på stål , Rullebredde: 3" , Styrehjul Dia.: 7" , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Styrehjulsbredde: 2" , Bredde: 27 "
StilModellSakPris (eks. mva)
A
PM6-2748
Jekketralle9 635 NOK
B
PM6-2748-6PKG
Palløfter55 897 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?