VESTIL PM6-2748 Steel Full Featured palletruck, 61 tommer x 27 tommer x 48 tommer størrelse, 6000 Lb. Kapasitet, rød | AG7XJC

VESTIL PM6-2748 Steel Full Featured palletruck, 61 tommer x 27 tommer x 48 tommer størrelse, 6000 Lb. Kapasitet, rød

På lager
Vare: AG7XJC Modell: PM6-2748

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet6000 lbs.
FARGERød
Dybde61 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde27 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Lengde61 "
Senket høyde2 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 3 / 4 "
Rulle Dia.3"
RullematerialePoly på stål
Rullebredde3"
Styrehjul Dia.7"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.55
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VESTIL PM6-2748-6PKG Palletruck, 6000 Lb. Kapasitet, pakke med 6 | CE3ELY PM6-2748-6PKGPalløfter55 897 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM6-2748 Steel Full Featured palletruck, 61 tommer x 27 tommer x 48 tommer størrelse, 6000 Lb. Kapasitet, rød
9 635 NOK / enhet