ALTRONIX Plugg inn transformatorer, 60Hz


filtre
Farge: Tan , Tilkoblingstype: Skrueterminal , Hz: 60 , IP-vurdering: Ikke rangert , Stil: Wall Mount , Temp. Stige: 0 til 49 grader C , Tipsstørrelse: Ingen ledning
StilModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
TP2450
3.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "510NOK
A
TP1220
3.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "360NOK
A
TP1620
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "360NOK
A
TP1640
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "476NOK
A
TP1650
3.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "531NOK
A
TP2420
3.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "360NOK
A
TP2440
3.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "476NOK

Plugg inn transformatorer, 60Hz

Altronix plug-in transformatorer gir 115VAC eller 120VAC spenninger til elektrisk utstyr i industrielle applikasjoner. De har skrueterminalforbindelser, som sikrer sikre fester og er veggmontert for å beskytte dem mot støv, fuktighet, støt og vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse transformatorene, tilgjengelig i 20VA, 40VA og 50VA spenningsklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?