Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX TP2420 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 20va | AE2AMH 4WCD3

ALTRONIX TP2420 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 20va

På lager
Vare: AE2AMH Modell: TP2420Kryssreferanse: 4WCD3
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in transformator
FARGETan
TilkoblingstypeSkrueterminal
Dybde3.25 "
Høyde2.38 "
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
IP RatingIkke rangert
Utgangsspenning24 VAC
StilWall Mount
Temp. Stige0 til 49 grader C
Tips størrelseIngen ledning
VA-vurdering20
Bredde2.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8504314035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris
ALTRONIX TP1220 Plug-in Transformer Inch 115 Out 12 20va | AE2AMD 4WCC8 TP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "360NOK
ALTRONIX TP1620 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 20va | AE2AME 4WCC9 TP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "360NOK
ALTRONIX TP1640 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 40va | AE2AMF 4WCD1 TP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "476NOK
ALTRONIX TP1650 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 50va | AE2AMG 4WCD2 TP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "531NOK
ALTRONIX TP2440 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 40va | AE2AMJ 4WCD4 TP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "476NOK
ALTRONIX TP2450 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 50va | AE2AMK 4WCD5 TP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX TP2420 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 20va
360NOK / enhet