JACOB HOLTZ Stiv hjul med dobbelt hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , hjultype: Rigid , Styrehjul Materiale: polypropylen , Hjulform: standard , Rammefinish: Svart emalje , Rammemateriale: Kompositt , Lastevurdering: 150 lb. , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringstype: Tallerken , Total høyde: 2 5 / 16 " , Hjulfarge: Svart , Hjuldiameter: 1.5 " , Hjulmateriale: polypropylen , Hjulbredde: 3 / 4 "
StilModellInnvendig avstand på bolthullUtenfor bolthullavstandPlate Størrelseplate TypePris (eks. mva)
A
155-2XP-R-00
1 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D4NOK
B
155-2XP-R-06
1-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C10NOK
C
155-2XP-R-04
7/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C4NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?