BUSSMANN AB-serien middels spenningssikringer


filtre
Mfr. Serie: AB , Emballasje: Bulk
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringstypeProdukttypeOppsigelsestypetypenSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
3.6ABWNA3.15
3.600 k VAC3.15ANormal slagEdison potensiell transformator sikringIkke-standard kassettTransformator sikringslenke3.6k VAC2 753 NOK
B
3.6ABWNA6.3
3.600 k VAC6.3ANormal slagEdison potensiell transformator sikringIkke-standard kassettTransformator sikringslenke3.6k VAC2 831 NOK
C
3.6ABCNA3.15
3.600 k VAC3.15ANormal slagEdison potensiell transformator sikringIkke-standard kassettTransformator sikringslenke3.6k VAC2 885 NOK
D
3.6ABCNA10
3.600 k VAC10AMedium / Normal slagEdison potensiell transformator sikringKassett (ikke standard)Transformator sikringslenke3.6k VAC3 023 NOK
E
7.2ABWNA6.3
7.200 k VAC6.3AMedium / Normal slagSpenning og hjelpetransformator sikringsledKassett (ikke standard)Transformator sikringslenke7.2k VAC3 335 NOK
F
7.2ABWNA3.15
7.200 k VAC3.15AMedium / Normal slagSpenning og hjelpetransformator sikringsledKassett (ikke standard)Transformator sikringslenke7.2k VAC3 335 NOK
G
17.5ABGNA3.15
17.500 k VAC3.15AMedium / Normal slagEdison potensiell transformator sikringKassett (ikke standard)Transformator sikringslenke17.5k VAC8 227 NOK
H
24ABGNA3.15
24 k VAC3.15ANormal slagEdison potensiell transformator sikringIkke-standard kassettTransformator sikringslenke24k VAC5 027 NOK
I
36ABGN223.15
36 k VAC3.15AMedium / Normal slagEdison potensiell transformator sikringKassett (ikke standard)Kobling for luftsikring36k VAC9 210 NOK
J
36ABGNA3.15
36 k VAC3.15ANormal slagEdison potensiell transformator sikringIkke-standard kassettTransformator sikringslenke36k VAC7 109 NOK

AB-serien middels spenningssikringer

Bussmann AB Series mellomspenningssikringer brukes i elektriske kraftsystemer for å beskytte mellomspenningsdistribusjon og utstyr mot overstrøm og kortslutning. Disse sikringene opprettholder sikkerheten og påliteligheten til elektriske nettverk og infrastruktur. Disse sikringene har en kompakt design for enkel installasjon og integrering i eksisterende elektriske systemer, noe som sparer plass og reduserer installasjonstiden. Disse sikringene i AB-serien tilbyr robust konstruksjon med forbedrede ytelsesegenskaper for forlenget levetid, utvidet beskyttelse og kostnadseffektivitet. De har et normalt/middels slag for økt sikkerhet og forhindrer kortslutning. Disse sikringene er utstyrt med et ikke-standard patrontermineringspunkt for skreddersydd integrasjon. De er tilgjengelige i strømklassifiseringer fra 3.15 til 10A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?