Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Dobbel hjul stiv hjul 150 Lb 1-1/2 tomme Diameter Pp | AB6TED 22E485

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 stiv hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tomme diameter Pp

På lager
Vare: AB6TED Modell: 155-2XPP-R-04Kryssreferanse: 22E485

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv hjul med dobbelt hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulformstandard
Ramme FinishSvart emalje
RammematerialeKompositt
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull7/8 x 1-9/16"
Lastevurdering150 lb.
MonteringstypeTallerken
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand7/8 x 1-9/16"
Total høyde2 5 / 16 "
Plate Størrelse1-1 / 4 x 2 "
plate TypeC
HjulfargeSvart
Hjuldiameter1.5 "
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1238
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullUtenfor bolthullavstandPlate Størrelseplate TypePris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Dobbelthjul stivt hjul 150 Lb 1-1/2 tomme Diameter Pp | AB6TEC 22E484 155-2XP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Dobbel hjul stiv hjul 150 Lb 1-1/2 tomme Diameter Pp | AB6TEF 22E487 155-2XP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C10NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 stiv hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tomme diameter Pp
4NOK / enhet