LOVEJOY 68514458101 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 17.70 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 0.008 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YJR Modell: 68514458101

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Vinkelfeil3 grader
Bore Size5 / 16 "
BoringstypeBored
FARGESølv/metallisk
KoblingsstørrelseMOL25
KoblingstypeOldham, tredelt design med innsats
Koblingsvekt (lb)1 oz.
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.433 "
Maks. Kjede0.394 "
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Maks. Hastighet1500 rpm
Min. Kjede0.197 "
Treghetsmoment0.008 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment17.70 tommer
Utenfor Dia.0.984 "
Total lengde1.102 "
Parallell feiljustering0.800 "
SerienMOL-serien
Sett skruestørrelseM5
StilSett skruen
System for målingImperial
Vridningsstivhet1770 in.-lbs./rad
Volum0.41925 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellTreghetsmomentBore SizeKoblingsstørrelseNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514458111 Oldham koblingsnav, 3/8 i boring, aluminium | AK3XMJ 58111 / MOL32 3/8 68514458111-3 / 8 "MOL3239.80 tommer----658NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458078 Oldham koblingsnav, 1/4 i boring, aluminium | AL3ALK 58078 / MOL16 X 1/4 HUB N/KW 68514458078-1 / 4 "MOL166.20 tommer----438NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458102 Oldham koblingsnav, 3/8 i boring, aluminium | AL3LNW 58102 / MOL25 X 3/8 68514458102-3 / 8 "MOL2517.70 tommer----526NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458089 Oldham koblingsnav, 0.25 i boring, 0.906 i lengde, aluminium | AM8TWJ 58089 / 58089 CPLG HUB 1/4" MOL20 68514458089-1 / 7 "MOL2010.60 tommer----482NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458076 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tomme Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YHY 685144580760.001 lbs.in.sq.1 / 8 "MOL166.20 tommer0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458077 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tomme Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YHZ 685144580770.001 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL166.20 tommer0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458088 Motion Control koblingsnav, 10.60 tommer Lbs dreiemoment, 0.787 tommer Dia., 0.003 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJG 685144580880.003 lbs.in.sq.3 / 16 "MOL2010.60 tommer0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458101 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 17.70 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 0.008 Lbs Inch Sq. Treghet