A Aktuatortype: Håndtak , Ballmateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: 300-serien rustfritt stål , Håndtakstype: Spak med låseplate , Maks. Press: 1480 psi WOG , Maks. Damptrykk: 250 psi WSP , Havn: Full , Porttype: Full port , Trykkvurdering: ASME 600 , Forseglingsmateriale: PTFE , segltype: PTFE , Setemateriale: Multi-segl , Stammateriale: Rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 20 grader til 500 grader F , Trimmateriale: 316 SS , Ventilstruktur: 3-Piece , Ventiltype: 3 PC-kuleventil
83B-240 Series 3-delt sveisekuleventiler med helportssocket
Apollo 83B-240 Series 3-delte sveisekuleventiler med helportssokkel brukes i vann- og avløpsvann-, olje- og gass- og næringsmiddelindustrien for å kontrollere strømmen av væsker eller gasser i et rørsystem. De har en helport, tredelt design for å gi en større strømningsbane enn standard portventiler, noe som tillater reduserte trykkfall og forbedret strømningskapasitet. Disse kuleventilene har muffe sveiseender som tillater direkte sveising inn i en rørledning eller et system, og gir en sterk og lekkasjefri skjøt. De har innredning og maskinvare i rustfritt stål og forsterkede Teflon-seter for å sikre tett avstengning og minimal lekkasje. Disse ASME-kompatible, CE-sertifiserte klasse 600 kuleventilene har også en to-posisjons låsemekanisme for å sikre ventilen i en bestemt posisjon og forhindre uautorisert tilgang. Den utsvingbare delen gir enkel tilgang til de interne komponentene. Disse ventilene har kompresjonskontrollerte spiralviklede pakninger for å skape en lekkasjesikker tetning.