Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6FY36 Socket Set Screw Cup M12 X 1.75Mm X 20Mm, 25PK | AE8WLN

APPROVED VENDOR 6FY36 Sokkelsett Skruekopp M12 X 1.75 Mm X 20 Mm, 25PK

På lager
Vare: AE8WLN Modell: 6FY36

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse5g6g
Desimal ekvivalent0.472 "
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishOvn svart
MaterialeStål
Total lengde20mm
Punkttypekopp
Rockwell HardnessC45 Minimum
System for målingMetric
TrådstørrelseM12 x 1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel435NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY36 Sokkelsett Skruekopp M12 X 1.75 Mm X 20 Mm, 25PK
11NOK /pakke