LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 vektormotor | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15

LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 vektormotor

På lager
Vare: AJ2VGJ Modell: LM10347Kryssreferanse: SRN4S0.5TC61Q15

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KodeL
utformingINV
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.6 / .8
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor72
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 80
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Svingende: ZT471
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenPris
LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 vektormotor | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15 LM04003213TC15.6 / 7.853.773TTL39 241 NOK
LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC-motor | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15 LM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL46 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 vektormotor
23 254 NOK / enhet