LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 vektormotor | AJ2VFX AAN4S5TC61Q15

LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 vektormotor

På lager
Vare: AJ2VFX Modell: LM04003Kryssreferanse: AAN4S5TC61Q15

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KodeL
utformingINV
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame213TC
Forsterker med full belastning15.6 / 7.8
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW3.7
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor73
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.0
typenTTL
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.05
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)76.68
Skipets bredde (cm)41.91

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 82.5
    • Eff 75%: 81.5
    • Peiling OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 208
    • Svikling: K2134125
    • GRUPP: 6
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenPris
LEESON LM10347 SRN4S0.5TC61Q15 vektormotor | AJ2VGJ SRN4S0.5TC61Q15 LM1034756C1.6 / .81/2. 3772TS23 254 NOK
LEESON LM31463 AAN4S7.5TC61Q15 AC-motor | AJ2WHQ AAN4S7.5TC61Q15 LM31463215TC21 / 10.57.55.676TTL46 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM04003 AAN4S5TC61Q15 vektormotor
39 241 NOK / enhet