Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4VDY2 Miniatyrlampe 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU

LUMAPRO 4VDY2 Miniatyrlampe 24vmb-1 T3 1/4 24v

På lager
Vare: AD9VNU Modell: 4VDY2
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Opprinnelige lumen11
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer24VMB-1
Spenning24
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U627 Miniatyrlampe 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL 21U6272500 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)-1.19 "Aircraft18184120NOK
LUMAPRO 2FMK6 Miniatyrlampe 1818 4w T3 1/4 24v - Pakke med 10 | AB9VQA 2FMK6250 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)421.19 "Aircraft1818410196NOK
LUMAPRO 2FND4 Miniatyrlampe H3 70/24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD 2FND4400 hr.PK22s17501.65 "Generelt formålH3 70 / 24V701112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4VDY2 Miniatyrlampe 24vmb-1 T3 1/4 24v
21NOK / enhet