Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMK6 Miniatyrlampe 1818 4w T3 1/4 24v - Pakke med 10 | AB9VQA

LUMAPRO 2FMK6 miniatyrlampe 1818 4w T3 1/4 24v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VQA Modell: 2FMK6
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid250 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet170mA
Opprinnelige lumen42
Lampe Dia.0.43 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer1818
Spenning24
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 21U627 Miniatyrlampe 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL 21U6272500 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)-1.19 "Aircraft1818422NOK
LUMAPRO 2FND4 Miniatyrlampe H3 70/24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD 2FND4400 hr.PK22s17501.65 "Generelt formålH3 70 / 24V70112NOK
LUMAPRO 4VDY2 Miniatyrlampe 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU 4VDY210,000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)111.19 "Indikator24VMB-1321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMK6 miniatyrlampe 1818 4w T3 1/4 24v - pakke med 10
196NOK /pakke