Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U627 Miniatyrlampe 1818 T3 1/4 24v | AB6JZL

LUMAPRO 21U627 Miniatyrlampe 1818 T3 1/4 24v

På lager
Vare: AB6JZL Modell: 21U627
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid2500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer1818
Spenning24
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMK6 Miniatyrlampe 1818 4w T3 1/4 24v - Pakke med 10 | AB9VQA 2FMK6250 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)421.19 "Aircraft1818410196NOK
LUMAPRO 2FND4 Miniatyrlampe H3 70/24v 70w T3 1/4 24v | AB9VWD 2FND4400 hr.PK22s17501.65 "Generelt formålH3 70 / 24V701112NOK
LUMAPRO 4VDY2 Miniatyrlampe 24vmb-1 T3 1/4 24v | AD9VNU 4VDY210,000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)111.19 "Indikator24VMB-13121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U627 Miniatyrlampe 1818 T3 1/4 24v
22NOK / enhet