A kulelager: Nål på sakssakselen, kulen på motoren , Børster: Kan skiftes utvendig , Innhegning: TENV , Girkasse: Støpt aluminium , Girmateriale: 1. trinns stål spiralformet, etterfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallspor , Girtype: Helical og Spur , Husmateriale: Støpt aluminium , Smøring: Permanent tunge flytende girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: DC , Montering: All posisjon , Overhengende last: 90 lb. , Erstatningsbørster: 6ÅÅÅ3 , Reversibel akselutgang: Nei , Rotasjon: vendbar , segl: Fjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel , Skaftretning: Parallel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 90 VDC
101 -serien DC -girmotorer, TENV, 90VDC
Dayton 101-serien DC girmotorer gir ønsket forhold og dreiemoment for å kjøre utstyr med girmekanisme. Disse 90VDC-klassifiserte girmotorene er ideelle for å kjøre rullestoler, sykehussenger, bordheiser og elektriske seter. De består av en motor, stålgir og lagre med TENV-hus i presstøpt aluminium. Den permanentmagnetiske parallellakselen har kulelager for jevn drift både med og mot klokken. De er permanent smurt med flytende girolje for å forhindre friksjon og skade på komponenter. Fjærbelastet leppetetning forhindrer inntrengning av forurensninger. Velg fra et bredt utvalg av disse girmotorene i 101-serien, tilgjengelig i 1/40 og 1/20 HK inngangseffekt på Raptor Supplies.