WILKERSON Jumbo luftledningsfilter for generell bruk


filtre
Avløpstype: Håndbok , Filtervurdering: 5 micron
StilModellRørstørrelseSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
F30-08-000
1 "PTPolykarbonat med vakt26 oz.280 cfm150 psi125 Grader F9.8 "4.8 "3 014 NOK
B
F30-08-G00
1 "PTMetall med siktmåler26 oz.280 cfm200 psi150 Grader F9.8 "4.8 "3 098 NOK
C
F35-0B-000
1-1 / 2 "PTMetal120 oz.1050 cfm150 psi150 Grader F19.07 "7.8 "12 470 NOK
C
F35-0C-000
2 "PTMetal120 oz.1180 cfm150 psi150 Grader F19.07 "7.8 "10 713 NOK
A
F30-06-000
3 / 4 "PTPolykarbonat med vakt26 oz.260 cfm150 psi125 Grader F9.8 "4.8 "2 684 NOK
D
F30-06-G00
3 / 4 "PTMetall med siktmåler26 oz.260 cfm200 psi150 Grader F9.8 "4.8 "3 098 NOK

Jumbo luftledningsfilter for generell bruk

Wilkersons generelle Jumbo-luftfiltre er designet for å fjerne støvpartikler og fuktighet for bedre komprimert luftstrøm og forbedre lufttrykket i billakkeringstjenester. Disse luftledningsfiltrene har en lett konstruksjon med strømningskapasitet på opptil 1180 cfm og gir utmerket vannfjerningseffektivitet med en filterklassifisering på opptil 5 mikron. Skålene til disse filtrene har metall/metall med siktemåler/polykarbonat med beskyttelsesdesign for å tåle driftstemperaturer og trykk opp til henholdsvis 150 grader F og 200 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse luftfiltrene tilgjengelig i høydevarianter på 9.8 og 19.07 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?