Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON F30-08-000 Trykkluftfilter 150 psi 4.8 tommers bredde | AE7XFU 6B280

WILKERSON F30-08-000 Trykkluftfilter 150 Psi 4.8 tommers bredde

På lager
Vare: AE7XFU Modell: F30-08-000Kryssreferanse: 6B280
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
3 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse26 oz.
Avløpsportstørrelse1"
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Maks. Strømme280 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde9.8 "
Samlet bredde4.8 "
Rørstørrelse1 "PT
StørrelseJumbo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris
WILKERSON F35-0C-000 trykkluftfilter 150 psi 7.8 tommer bredde | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "PTMetal120 oz.1180 cfm150 psi150 Grader F19.07 "7.8 "8 715 NOK
WILKERSON F35-0B-000 Trykkluftfilter 150 Psi 7.8 tommers bredde | AE7XFT 6B279 F35-0B-0001-1 / 2 "PTMetal120 oz.1050 cfm150 psi150 Grader F19.07 "7.8 "9 539 NOK
WILKERSON F30-06-000 Trykkluftfilter 150 Psi 4.8 tommers bredde | AE7XFV 6B281 F30-06-0003 / 4 "PTPolykarbonat med vakt26 oz.260 cfm150 psi125 Grader F9.8 "4.8 "2 183 NOK
WILKERSON F30-06-G00 trykkluftfilter 200 Psi 4.8 tommers bredde | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "PTMetall med siktmåler26 oz.260 cfm200 psi150 Grader F9.8 "4.8 "3 078 NOK
WILKERSON F30-08-G00 Trykkluftfilter 200 Psi 4.8 tommers bredde | AE8GFV 6D789 F30-08-G001 "PTMetall med siktmåler26 oz.280 cfm200 psi150 Grader F9.8 "4.8 "3 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON F30-08-000 Trykkluftfilter 150 Psi 4.8 tommers bredde
3 014 NOK / enhet