Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6Z914 DC-girmotor 37 o / min 90v Tenv | AF2YFM

DAYTON 6Z914 Dc Girmotor 37 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AF2YFM Modell: 6Z914
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
4 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNål på sakssakselen, kulen på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning0.62
GirkasseStøpt aluminium
Girmateriale1. trinns stål spiralformet, etterfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallspor
Girutveksling49:1
GirutstyrHelical og Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/20
Lengde Mindre aksel7.5 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment74 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt37
Total lengde8.5 "
Overhunget belastning90 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ3
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde31 til 50
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeForsterker med full belastningGirutvekslingSkriv inn HPLengde Mindre akselMaks. MomentRPM på typeskiltTotal lengdePris
DAYTON 6Z911 DC-girmotor 5 o / min 90v Tenv | AF2YFJ 6Z9110 til 150.36362:11/407.375 "100 tommer58.375 "5 037 NOK
DAYTON 6Z912 DC-girmotor 9.6 o / min 90v Tenv | AF2YFK 6Z9120 til 150.36186:11/407.375 "100 tommer9.68.375 "4 958 NOK
DAYTON 6Z913 DC-girmotor 20 o / min 90v Tenv | AF2YFL 6Z91316 til 300.6296:11/207.5 "100 tommer208.5 "4 885 NOK
DAYTON 6Z915 DC-girmotor 71 o / min 90v Tenv | AF2YFN 6Z91551 til 750.6225:11/207.5 "40 tommer718.5 "5 282 NOK
DAYTON 6Z916 Dc girmotor 139 o / min 90v Tenv | AF2YFP 6Z916100 til 1500.6213:11/207.5 "20 tommer1398.5 "5 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z914 Dc Girmotor 37 Rpm 90v Tenv
4 688 NOK / enhet