Luftstrøm: 5400 til 7000 cfm , forsterkere: 10.9/14.9/17.1 , Fargekode: Gul , Lederstørrelse: 0.63 - 0.75 " , Koblingstype: Rett , Dybde: 52 " , Utladning: Side , Kjøre: Uten , Eksponeringsforhold: Våt beliggenhet , Fylltype: Manuell fylling , Bli ferdig: Elektrostatisk påført polyester pulverlakkert , Hubstørrelse: 3 / 4 " , Media: Rigid , Motor HP: 1/2, 3/4 eller 1 , Antall dirigenter: 1 , Lengde på strømledningen: 8ft. , Hastighet: 1 eller 2 , Temperaturspenn: -30 til 225 grader F. , Spenning: 115