AKRO-MILS 30290 Akrobins Super Size Binger


Akro-Mils 30290 Series Super-Size AkroBins brukes til lagring og transport av store og klumpete gjenstander. Disse søppelkassene er ideelle for bruk i garasjer, skap, varehus, lagerrom, pantries, verksteder, skur og låver.

filtre
Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 11 3 / 8 " , Innvendig lengde: 26 1 / 8 " , Innvendig bredde: 16 9 / 16 " , Lengde: 26 " , Vektgrense: 300 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig lengde: 29 1 / 4 " , Utvendig bredde: 18 3 / 8 " , Volum: 2.9 cu. ft. , Bredde: 18 "til 20"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30290GRÅ
--897NOK
RFQ
B
30290BLÅ
Blå-897NOK
C
30290SKLAR
Fjern-1 067 NOK
D
30290RED
Rød-897NOK
E
30290YELLO
Gul-897NOK

30290 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils 30290 Series Super-Size AkroBins brukes til lagring og transport av store og klumpete gjenstander. Disse søppelkassene er ideelle for bruk i garasjer, skap, varehus, lagerrom, pantries, verksteder, skur og låver.

Egenskaper

  • Disse kraftige beholderne er sammensatt av polypropylenmateriale med høy tetthet, noe som gjør dem motstandsdyktige mot svake syrer og alkalier.
  • De har et stort håndtak for enkel transport og en anti-skli stopp for å hindre stablede søppelkasser i å forskyve seg fremover.
  • Disse Super-Size AkroBins kommer med en buet bunn traktfront som gir enkel tilgang til små deler og forsterkede sideribber som gir styrke og forhindrer spredning av beholdere når de er fullastet.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40290 Lengdedeler: Denne skilleveggen passer inn i de indre sporene i disse beholderne for å lage separate rom for oppbevaring av gjenstander, deler og rekvisita.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse søppelkassene stablebare?

Ja, disse bingene kan stables oppå hverandre, sitte i hyller og henges fra stativer, paneler, skinner og dukker.

Kan jeg montere Akro-Mils 30290 Series søppelkasser på en vegg eller hylle?

Akro-Mils 30290-serien kan monteres på vegger eller hyller ved hjelp av en bøttehenger.

Finnes Super-Size AkroBins i forskjellige farger?

Ja, disse beholderne er tilgjengelige i gule, klare, røde og blå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?