A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 2.000-In. SP: 12,242 , Høyde: 46 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 38 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof Air-Over , Motortype: Tre fase , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Uttakshøyde: 41 7 / 8 " , Uttaksbredde: 41 7 / 8 " , Fase: 3 , Skaft Dia.: 1 1 / 4 " , Spenning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 30 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling , Bredde: 46 "
Kanalblåsere, 30 tommer
Dayton 30-tommers kanalblåsere er ideelle for applikasjoner med ren lufttilførsel i industrielle og kommersielle rom og brukes i etterfyllingsluftsystemer, inntaks- og eksossystemer og retursystemer. De har en slitesterk galvanisert stålkonstruksjon med et aluminiumskonstruert bakoverhellende hjul for lavt lydnivå. De ettersmørbare puteblokklagrene gir jevn service, og lager- og motordeksler gir forlenget levetid. Disse blåserne forenkler kanaltilkoblinger ved hjelp av krager og har paneler på hver side for å gi rask intern komponenttilgang. Velg fra et bredt utvalg av disse kanalblåserne, tilgjengelig i 2, 3 og 5 HK effektklassifiseringer på Raptor Supplies.