Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON S-WH-4MB Svingbar platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE6VRK 5VH89

HAMILTON S-WH-4MB Svingbare platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VRK Modell: S-WH-4MBKryssreferanse: 5VH89
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
1 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeCast Iron
Hjulformstandard
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
durometerBrinell 188
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering1000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4 x 5 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-420-MB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeRød
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8716903000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTykke tykkelsePris
HAMILTON S-WH-6SPB Dreieplatehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nei300 til 999 lb.960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 562 NOK
HAMILTON S-WH-8SPB Svinghjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "2 854 NOK
HAMILTON S-WH-4DB Svingbar tallerkenhjul 750 lb 4 tommers diameter | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Ja300 til 999 lb.750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 058 NOK
HAMILTON S-WH-4P Svingbar tallerkenhjul 800 lb 4 tommers diameter | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nei300 til 999 lb.800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 681 NOK
HAMILTON S-WH-6DB Dreieplatehjul 1250 Lb 6 tommers diameter | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 472 NOK
HAMILTON S-WH-6FSB Svingbar platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 905 NOK
HAMILTON S-WH-6MB Dreieplatehjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AE6VRT 5VJ12 S-WH-6MB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.1400 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-WH-4MB Svingbare platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter
1 998 NOK / enhet