HAMILTON S-WH-8MB Svingbare platehjul 1500 Lb 8 tommers diameter | AE6VRX 5VJ22

HAMILTON S-WH-8MB Svingbare platehjul 1500 Lb 8 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VRX Modell: S-WH-8MBKryssreferanse: 5VJ22

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeCast Iron
Hjulformstandard
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
durometerBrinell 188
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering1500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde9.5 "
Plate Størrelse4 x 5 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-820-MB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeRød
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1775
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTykke tykkelsePris
HAMILTON S-WH-6SPB Dreieplatehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nei300 til 999 lb.960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 562 NOK
HAMILTON S-WH-8SPB Svinghjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "2 854 NOK
HAMILTON S-WH-4DB Svingbar tallerkenhjul 750 lb 4 tommers diameter | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Ja300 til 999 lb.750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 058 NOK
HAMILTON S-WH-4MB Svingbar platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 998 NOK
HAMILTON S-WH-4P Svingbar tallerkenhjul 800 lb 4 tommers diameter | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nei300 til 999 lb.800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 681 NOK
HAMILTON S-WH-6DB Dreieplatehjul 1250 Lb 6 tommers diameter | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 472 NOK
HAMILTON S-WH-6FSB Svingbar platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-WH-8MB Svingbare platehjul 1500 Lb 8 tommers diameter
2 406 NOK / enhet