Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON S-WH-4WNB Svingbare platehjul 4 tommers diameter 800 Lb. | AG6WLV 49H524

HAMILTON S-WH-4WNB Svingbare platehjul 4 tommers diameter 800 Lb.

På lager
Vare: AG6WLV Modell: S-WH-4WNBKryssreferanse: 49H524
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
2 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
durometer75 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5/8 x 3-5/8"
Lastevurdering800 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 x 3 "
Total høyde5.625 "
Plate Caster Kjernematerialenylon
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialenylon
Plate Størrelse4 x 5 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeB
race måteEnkel ball
Erstatningshjul49H466
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeHvit
Hjuldiameter4"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8716903000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydeTykke tykkelsePris
HAMILTON S-WH-6SPB Dreieplatehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nei300 til 999 lb.960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 562 NOK
HAMILTON S-WH-8SPB Svinghjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "2 854 NOK
HAMILTON S-WH-4DB Svingbar tallerkenhjul 750 lb 4 tommers diameter | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Ja300 til 999 lb.750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 058 NOK
HAMILTON S-WH-4MB Svingbar platehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 998 NOK
HAMILTON S-WH-4P Svingbar tallerkenhjul 800 lb 4 tommers diameter | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nei300 til 999 lb.800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 681 NOK
HAMILTON S-WH-6DB Dreieplatehjul 1250 Lb 6 tommers diameter | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Ja1000 til 2999 lb.1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 472 NOK
HAMILTON S-WH-6FSB Svingbar platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nei1000 til 2999 lb.2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-WH-4WNB Svingbare platehjul 4 tommers diameter 800 Lb.
2 142 NOK / enhet