PARKER BSSB -serie filterbeholdere, rustfritt stål


filtre
Farge: Sølv , Diameter: 3 5 / 8 " , Hodemateriale: 316 rustfritt stål , Husmateriale: 316 rustfritt stål , Maks. Press: 150 psi , Maks. Temp.: 250 F , Type: Cartridge , Bredde: 3.62 "
StilModellStrømningshastighetHøydeLengdeMaks. StrømmePris (eks. mva)
A
BSSB10-3 / 4SD
5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm11 879 NOK
A
BSSB10-1SD
5 gpm13 "13 "5 gpm14 963 NOK
A
BSSB20-3 / 4SD
10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm16 442 NOK
A
BSSB20-1SD
10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm21 532 NOK
A
BSSB30-1SD
15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm24 397 NOK

BSSB -serie filterbeholdere, rustfritt stål

Parker BSSB -serie filterbeholdere er designet for prefiltrering, polering og klarering av vann og andre etsende væsker, for eksempel petrokjemisk, kjølemiddel, prosessvann, løsningsmidler og trykkluft og hydrauliske oljer. Disse enhetene har fjærbelastet bunnsete for patronforsegling og 316 rustfritt stålkonstruksjon for bruk i våte miljøer. De har også en inline-rørforbindelse for enkel installasjon og et brakettsett for enkel montering. Velg mellom et stort utvalg filterpatroner med én patron, tilgjengelig i strømningshastigheter fra 5 til 15 gpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?