PARKER BSSB30-1SD filterhus, 30 tommers lengde, SS | AE9ZHD 6PAU5

PARKER BSSB30-1SD filterhus, 30 tommers lengde, SS

På lager
Vare: AE9ZHD Modell: BSSB30-1SDKryssreferanse: 6PAU5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettfilterfartøy
Kassetter kreves1
FARGESølv
Diameter3 5 / 8 "
Strømningshastighet15 GPM
Hodemateriale316 rustfritt stål
Høyde33.25 "
Housing Material316 rustfritt stål
Innganger / Utganger1 I PT
Lengde33.25 "
Maks. Strømme15 gpm
Maks. Flyt GPM15
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.250 F
typenCartridge
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)12.38
Skipets lengde (cm)89.06
Skipets bredde (cm)12.38
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeLengdeMaks. StrømmePris
PARKER BSSB10-3/4SD filterhus, 10 tommers lengde, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm11 879 NOK
PARKER BSSB20-3/4SD filterhus, 20 tommers lengde, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm16 442 NOK
PARKER BSSB10-1SD filterhus, 10 tommers lengde, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm14 963 NOK
PARKER BSSB20-1SD filterhus, 20 tommers lengde, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm21 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BSSB30-1SD filterhus, 30 tommers lengde, SS
24 397 NOK / enhet