Byråoverensstemmelse: cus , Lagermateriale: Carbon , Lagertype: Ermet , Ledningslengde: 8ft. , Ledningsstørrelse: 16/3 , Kabeltype: SJT , Plikt: Kontinuerlig , Flytemateriale: Rustfritt stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Væsketemperatur: 200 F , Motorkapsling: TEFC , Motor turtall: 1725 , Motortype: PSC , Fase: 1 , RPM: 1725 , Brytertype: Vertikal , Termisk beskyttelse: Automatisk , Type: Kommersiell / industriell , Spenning: 115
Oppreist Sump Pumps
Dayton stående sumppumper brukes til å pumpe ut det oppsamlede vannet i kjelleren i kommersielle eller boligområder uten vannkloakk. De er laget av rustfritt stål for holdbarhet og korrosjonsbestandighet og er ideelle for bruk i trange rom med mindre overflate. Disse sumppumpene har automatisk termisk beskyttelse for å stoppe pumpen hvis driftstemperaturen overstiger sikkerhetsgrensen og en kontinuerlig vekselstrømsmotor for å produsere en maksimal effekt på 1/2 HK. Velg fra et bredt utvalg av sumppumper, tilgjengelig i 7 og 9A strømklassifiseringer Raptor Supplies.