DAYTON 5URH7 oppreist sumppumpe 1/3 HK | AE6RBV

DAYTON 5URH7 stående sumppumpe 1/3 HK

På lager
Vare: AE6RBV Modell: 5URH7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppreist Sump Pump
Byråets samsvarcus
Forsterker AC7
BasismaterialeRustfritt stål
Base til motorhøyde (in.)27
LagermaterialeCarbon
Bearing TypeErmet
Beste effektivitet GPM @ Head44 @ 10 ft
Ledningslengde8ft.
Ledningsstørrelse16/3
LedningstypeSJT
Diameter11 "
DutyKontinuerlig
Flytende materialeRustfritt stål
GPM for vann @ 10 ft av Head44
GPM for vann @ 15 ft av Head30
GPM for vann @ 5 ft av Head54
Høyde37 "
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
IsolasjonsklasseB
Maks. Dia. Tørrstoffer7 / 16 "
Maks. Hode20 ft.
Maks. Væske Temp.200 F
Min. Sump Pit Dia.18 inn.
MotorhusTEFC
MotorhusmaterialeAluminium
Motor turtall1725
Motor TypePSC
PT -uttak1-1 / 2 "
Off Point4 inn.
Perfekt11 inn.
Outlet1.5
Fase1
RPM1725
Bytte omFlyte med stang og stopp
Bytt TypeVertikal
Termisk beskyttelseAutomatisk
typenKommersiell / industriell
Spenning115
Volutt materialeCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)115.57
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Adapter (Inn.) (N/A)
    • Kolonnemateriale (rustfritt stål)
    • Pumpebase (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 5 ft av HeadForsterker ACBasismaterialeHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris
DAYTON 5URH8 stående sumppumpe 1/3 HK | AE6RBW 5URH8547Rustfritt stål49 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.12 331 NOK
DAYTON 5URH9 stående sumppumpe 1/3 HK | AE6RBX 5URH9547Rustfritt stål37 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.12 755 NOK
DAYTON 5URJ0 oppreist sumppumpe 1/3 HK | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.14 612 NOK
DAYTON 5URJ1 oppreist sumppumpe 1/3 HK | AE6RBZ 5URJ1547Rustfritt stål43 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.11 701 NOK
DAYTON 5URJ2 oppreist sumppumpe 1/3 HK | AE6RCA 5URJ2547Rustfritt stål55 "1/3Rustfritt stål7 / 16 "20 ft.12 195 NOK
DAYTON 5URJ3 oppreist sumppumpe 1/2 HK | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Rustfritt stål7 / 16 "25 ft.12 201 NOK
DAYTON 5URJ4 stående sumppumpe 1/2 HK | AE6RCC 5URJ4659-55 "1/2Rustfritt stål7 / 16 "25 ft.12 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5URH7 stående sumppumpe 1/3 HK
9 772 NOK / enhet