STARRETT 81693 Granitt Paralleller Rosa 2-side A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPA 6RDK1

STARRETT 81693 Granite Parallels Rosa 2-side A 6 x 0.75 x 1

Vare: AF2CPA Modell: 81693Kryssreferanse: 6RDK1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGranittparalleller
FARGERosa
Flathet Ensidig toleranse0.0025 mm
KlasseEn inspeksjon
Overflatestørrelse150 mm x 19
Tykkelse25mm
typen2-ansikt
Vekt1 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6802930090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTykkelsetypenVektPris
STARRETT 81691 Granittparalleller Rosa 2flate Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNR 6RDJ3 81691AA-laboratorium25mm2-ansikt1 kg10 391 NOK
STARRETT 81695 Granittparalleller Rosa 2-ansikts Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNT 6RDJ4 81695AA-laboratorium50mm2-ansikt5 kg-
RFQ
STARRETT 81692 Granittparalleller Rosa 4face Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNW 6RDJ7 81692AA-laboratorium25mm4-ansikt1 kg11 972 NOK
STARRETT 81696 Granittparalleller Rosa 4-ansikt Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNX 6RDJ8 81696AA-laboratorium50mm4-ansikt5 kg16 201 NOK
STARRETT 81704 Granittparalleller Rosa 4-ansikt Aa 24 x 2 x 4 | AF2CNZ 6RDK0 81704AA-laboratorium100mm4-ansikt42 kg44 700 NOK
STARRETT 81697 Granitt Paralleller Rosa 2-side A 12 x 1 x 2 | AF2CPB 6RDK2 81697En inspeksjon50mm2-ansikt5 kg13 457 NOK
STARRETT 81701 Granitt Paralleller Rosa 2-side A 18 x 1.5 x 3 | AF2CPC 6RDK3 81701En inspeksjon75mm2-ansikt18 kg15 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 81693 Granite Parallels Rosa 2-side A 6 x 0.75 x 1