REELCRAFT Uttrekkbare strømkabelruller, L5500 -serien, 50 fot ledning


filtre
Ledningslengde: 50ft. , Dybde: 12.5 " , Karakter: Industriell
StilModellTemp. OmrådeMåler / lederHøydeSpenningWattsBreddeMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelsePris (eks. mva)
A
L 5550 123 7
-12/312.5125-17.520SO13 427 NOK
B
L 5550 X 123
0 grader til 125 grader F12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW11 792 NOK
C
L 5550 X 124
0 grader til 150 grader F12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW12 921 NOK

Uttrekkbare strømkabelruller, L5500 -serien, 50 fot ledning

Reelcraft L5500-seriens strømledningsspoler monteres på vegger eller tak for å holde og oppbevare skjøteledninger og beskytte dem mot sammenfiltring, slitasje og andre skader. De har en pulverlakkert kraftig stålkonstruksjon for strukturell styrke og korrosjonsmotstand og en fjærreturmekanisme for å trekke inn snorer. Disse snellene har en flygende ledning eller bar ledningsende for å feste ønsket tilbehør eller ledninger direkte til utstyr. Utvalgte modeller leveres med en 15A dupleksuttaksboks med GFCI-beskyttelse og en NEMA 5-15P inntaksplugg med rett blad for å gi strømforsyning til utstyr langt fra en stikkontakt. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede ledningsrullene med 15, 16 og 20A strømledninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?