REELCRAFT L 5550 124 X 1 Ledningsrulle 50 føtter 12/4 Seoow Red | AA4LFC 12T746

REELCRAFT L 5550 124 X 1 ledningssnelle 50 fot 12/4 Seoow Rød

På lager
Vare: AA4LFC Modell: L 5550 X 124Kryssref: 12T746

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
LedningsfargeSvart
Ledningslengde50ft.
Dybde12.5 "
Måler / leder12/4
KlasseIndustriell
Høyde17.5 "
Maks. Forsterker16
NEC ledningsbetegnelseSEOOW
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
SpolefargeRød
RullematerialeStål
Slip Ring Rating16
Temp. Område0 grader til 150 grader F
Spenning600
Watts9600
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeMåler / lederHøydeSpenningWattsBreddeMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelsePris
REELCRAFT L 5550 123 X 1 Ledningsrulle 50 føtter 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4 L 5550 X 1230 grader til 125 grader F12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW11 792 NOK
REELCRAFT L 5550 123 7 1 Ledningsrulle med doble Gfci 50 føtter | AD8PRD 4LMG2 L 5550 123 7-12/312.5125-17.520SO13 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L 5550 124 X 1 ledningssnelle 50 fot 12/4 Seoow Rød
12 921 NOK / enhet