REELCRAFT L 5550 123 7 1 Ledningsrulle med doble Gfci 50 føtter | AD8PRD 4LMG2

REELCRAFT L 5550 123 7 1 ledningsspol med dobbel Gfci 50 fot

På lager
Vare: AD8PRD Modell: L 5550 123 7 1Kryssref: 4LMG2

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
LedningsfargeSvart
Ledningslengde50ft.
Måler / leder12/3
KlasseIndustriell
Høyde12.5
Maks. Forsterker20
NEC ledningsbetegnelseSO
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-20R
Antall utsalgssteder2
SpolefargeRød
RullematerialeStål
Spenning125
Bredde17.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.77
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeMåler / lederHøydeSpenningWattsBreddeMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelsePris
REELCRAFT L 5550 124 X 1 Ledningsrulle 50 føtter 12/4 Seoow Red | AA4LFC 12T746 L 5550 X 1240 grader til 150 grader F12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW12 921 NOK
REELCRAFT L 5550 123 X 1 Ledningsrulle 50 føtter 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4 L 5550 X 1230 grader til 125 grader F12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW11 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L 5550 123 7 1 ledningsspol med dobbel Gfci 50 fot
13 427 NOK / enhet