REELCRAFT L 5550 123 X 1 Ledningsrulle 50 føtter 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4

REELCRAFT L 5550 123 X 1 ledningssnelle 50 fot 12/3 Seoow Rød

På lager
Vare: AC3XVF Modell: L 5550 X 123Kryssreferanse: 2XJC4

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
LedningsfargeSvart
Ledningslengde50ft.
Dybde12.5 "
Måler / leder12/3
KlasseIndustriell
Høyde17.5 "
Maks. Forsterker20/10
NEC ledningsbetegnelseSEOOW
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
SpolefargeRød
RullematerialeStål
Slip Ring Rating20
Temp. Område0 grader til 125 grader F
Spenning125/220
Watts2875
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.7
Skipets høyde (cm)60.2
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)32
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeMåler / lederHøydeSpenningWattsBreddeMaks. ForsterkerNEC ledningsbetegnelsePris
REELCRAFT L 5550 124 X 1 Ledningsrulle 50 føtter 12/4 Seoow Red | AA4LFC 12T746 L 5550 X 1240 grader til 150 grader F12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW12 921 NOK
REELCRAFT L 5550 123 7 1 Ledningsrulle med doble Gfci 50 føtter | AD8PRD 4LMG2 L 5550 123 7-12/312.5125-17.520SO13 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L 5550 123 X 1 ledningssnelle 50 fot 12/3 Seoow Rød
11 792 NOK / enhet